Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 90cm D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 90cm D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU93LCC20

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003776445

Sonepar Artikelnummer

121051206

Hersteller Artikelnummer

LU93LCC20

Hersteller Typ

LU93LCC20

Hersteller Artikel Nr.:

LU93LCC20

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

350 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

146 W

Höhe des Kamins:

150 mm

Gesamthöhe:

150 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

482 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

110 m³/h

Geräuschemission:

72 dB(A) re 1 pW

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93.3 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

7.519 kg

Bauform Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Gesamtanschlusswert: 146 W Komfort Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 1 Motor Maße Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm