Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm A++ edelstahl-schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm A++ edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC67BDN30

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 399 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Kamin

  • Anschlusswert - 115 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003976265

Sonepar Artikelnummer

121376842

Hersteller Artikelnummer

LC67BDN30

Hersteller Typ

LC67BDN30

Hersteller Artikel Nr.:

LC67BDN30

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

399 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Anschlusswert:

115 W

Höhe der Haube:

60 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

500 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

410 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.984 kg

iQ500, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik, iQdrive-Motor: leistungsstarker Abzug bei geringem Geräuschpegel für ein ruhiges, effizientes Kocherlebnis. Intelligente Dunstabzugsautomatik: passt den Dunstabzug automatisch an die Kochfeld-Einstellungen an. LED Beleuchtung: helle, klare Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur. touchControl: für eine schnelle, einfache und unkomplizierte Bedienung. Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.