Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm B edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC65BCC30

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 594 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Kamin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003976234

Sonepar Artikelnummer

121376841

Hersteller Artikelnummer

LC65BCC30

Hersteller Typ

LC65BCC30

Hersteller Artikel Nr.:

LC65BCC30

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

594 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Anschlusswert:

200 W

Höhe der Haube:

60 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

500 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

569 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.983 kg

iQ300, Wandesse, 60 cm, Metall-Optik, Angenehm leiser Motor: leiser, leistungsstarker Motor für einen effizienten Dunstabzug. Drucktastensteuerung: einfache und intuitive Steuerung deines Dunstabzugs. Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.