SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schräg Glasschirm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC65KDK60
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003936580
Sonepar Artikelnummer
121115852
Hersteller Artikelnummer
LC65KDK60
Hersteller Typ
LC65KDK60
Hersteller Artikel Nr.:
LC65KDK60
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
430 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
223 W
Höhe der Haube:
325 mm
Gesamthöhe:
325 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
325 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Ausführung des Schalters:
Touchscreen
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
445 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
43.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
11.331 kg


