SIEMENS BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edst-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC97BDN30
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003969205
Sonepar Artikelnummer
121376450
Hersteller Artikelnummer
LC97BDN30
Hersteller Typ
LC97BDN30
Hersteller Artikel Nr.:
LC97BDN30
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
399 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
115 W
Höhe der Haube:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
410 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
25 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
13.834 kg


