Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermetallic

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE63MAC00

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003806470

Sonepar Artikelnummer

120439208

Hersteller Artikelnummer

LE63MAC00

Hersteller Typ

LE63MAC00

Hersteller Artikel Nr.:

LE63MAC00

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

368 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

126 W

Höhe des Kamins:

402 mm

Gesamthöhe:

402 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

271 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

272 m³/h

Geräuschemission:

62 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

66 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

10.310 kg

Zwischenbauhaube, 60cm, EEK: D, mechanische Steuerung, 3 Leistungssufen, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet, Drucktastenschalter, Beleuchtung mit 2 x LED 3W E14, Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm, Farbe: Silber