Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermetallic

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE66MAC00

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003806494

Sonepar Artikelnummer

120439209

Hersteller Artikelnummer

LE66MAC00

Hersteller Typ

LE66MAC00

Hersteller Artikel Nr.:

LE66MAC00

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

625 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

256 W

Höhe des Kamins:

402 mm

Gesamthöhe:

402 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

271 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

416 m³/h

Geräuschemission:

70 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

68 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

10.790 kg

Bauform Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Komfort Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14 Beleuchtungsstärke: 188 lux Farbtemperatur: 2700 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB Maße Zur Montage zwischen Hängeschränken Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gesamtanschlusswert: 256 W