SIEMENS BSHG - E-Herd Set: HE113FBS2 + EA645GN17 + HZ431002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HERDSET START
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121057683
Hersteller Artikelnummer
HERDSET START
Hersteller Typ
HERDSET START
Hersteller Artikel Nr.:
HERDSET START
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 .. 604 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nettovolumen:
66 l
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
44.600 kg


