SIEMENS BSHG - E-Herd Set: HE113FBS2 + EA645GN17 + HZ438301 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OESET113
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 11100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003873755
Sonepar Artikelnummer
120641891
Hersteller Artikelnummer
OESET113
Hersteller Typ
OESET113
Hersteller Artikel Nr.:
OESET113
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11100 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
560 .. 568 mm
Nischenbreite:
600 .. 604 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
2-fach-Backauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nettovolumen:
66 l
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
33.900 kg


