SIEMENS BSHG - E-Herd Set: HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ538000 sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ212IS21B
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Induktion
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003965559
Sonepar Artikelnummer
121234582
Hersteller Artikelnummer
EQ212IS21B
Hersteller Typ
EQ212IS21B
Hersteller Artikel Nr.:
EQ212IS21B
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Grundfarbe:
sonstige
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.94 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.69 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.94 kWh
Nettovolumen:
71 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
44.400 kg


