Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Edelstahlverblendungssatz 81 5cm Höhe

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Edelstahlverblendungssatz 81 5cm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ73035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003721223

Sonepar Artikelnummer

120381653

Hersteller Artikelnummer

SZ73035

Hersteller Typ

SZ73035

Hersteller Artikel Nr.:

SZ73035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Breite:

600 mm

Höhe:

815 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.867 kg

-