Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BI510CNR0

  • Grundfarbe - schwarz

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 14

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003803844

Sonepar Artikelnummer

120439136

Hersteller Artikelnummer

BI510CNR0

Hersteller Typ

BI510CNR0

Hersteller Artikel Nr.:

BI510CNR0

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

14

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

594 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

540 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

14.270 kg

Design Garraum Edelstahl Komfort Drehwähler Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Garraumvolumen: 23 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Grifflos mit push&pull Öffnung Zubehör 1 x Antirutschmatte Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“