Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos sw-edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BI710C1B1

  • Grundfarbe - schwarz

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 12

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003900123

Sonepar Artikelnummer

121111234

Hersteller Artikelnummer

BI710C1B1

Hersteller Typ

BI710C1B1

Hersteller Artikel Nr.:

BI710C1B1

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

12

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

594 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

518 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

19.064 kg

Wärmeschublade, Komfort, touchControl-Bedienung beleuchtet, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, Glas-Heizplatte, Garraumvolumen: 20 l, Beladung bis 25 kg, Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck, Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur), Grifflos mit push&pull Öffnung, Bedienung über Sensortasten, Länge des Anschlusskabels: 175 cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm, Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm, Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten., „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“