Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 3D 14BA 71L Pyrol. Uhr A+ sw-edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 3D 14BA 71L Pyrol. Uhr A+ sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB579GBR3

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003956335

Sonepar Artikelnummer

121202018

Hersteller Artikelnummer

HB579GBR3

Hersteller Typ

HB579GBR3

Hersteller Artikel Nr.:

HB579GBR3

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3600 W

Nettovolumen:

71 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585 .. 595 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.94 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

37.001 kg

Backofentyp und Heizart. Backofen mit 14_Beheizungsarten:. 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Air Fry. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrüstbar. Design: Drehwähler, Runde Bedienknebel. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. activeClean - Selbstreinigungs-Automatik. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür. Komfort. TFT-Farbdisplay mit Klartext. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle cookControl. cookControl 40 Programme. softClose. Metallgriff. softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch. coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte. Kühlgebläse. Infotaste. Zubehör. 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Fenstertemperatur. Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung. 4-fache Türverglasung. Kindersicherung. mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter. Technische Info. Länge des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''. Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.