Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 3D 7BA 71L Hydrolytisch Uhr ed-sw

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 3D 7BA 71L Hydrolytisch Uhr ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB517GBS3

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003956106

Sonepar Artikelnummer

121196661

Hersteller Artikelnummer

HB517GBS3

Hersteller Typ

HB517GBS3

Hersteller Artikel Nr.:

HB517GBS3

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3600 W

Nettovolumen:

71 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585 .. 595 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.94 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

32.901 kg

Einbau-Backofen, 60x60cm, Edelstahl, Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Küche: 3D hotAir für gleichmäßige Wärmeverteilung auf bis zu drei Ebenen. cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse. softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür. lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive Bedienung. humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen.