Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Disp. Uhr sw-edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr 90cm 10BA activeClean Disp. Uhr sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VB578D0S0

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 4200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003803349

Sonepar Artikelnummer

120515556

Hersteller Artikelnummer

VB578D0S0

Hersteller Typ

VB578D0S0

Hersteller Artikel Nr.:

VB578D0S0

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

4200 W

Nettovolumen:

112 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

20 A

Höhe:

594 mm

Breite:

896 mm

Tiefe:

570 mm

Nischenhöhe:

600 .. 604 mm

Nischenbreite:

860 .. 864 mm

Nischentiefe:

560 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.83 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

1.4 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

60.845 kg

Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C Garraumvolumen: 112 l Zubehörträger / Auszugssystem: varioClip-Auszug Design lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung Garraum: Email grau Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik humidClean Vollglas-Innentür Komfort Backofensteuerung elektronisch, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Elektronik-Uhr Klapptür Schnellaufheizung Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus Aluminium Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Länge des Anschlusskabels: 115 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 4.2 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.83 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:1.4 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:112 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 594 x 896 x 570mm Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 860 mm x 560 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“