SIEMENS BSHG - Einbaubackrohr+Mikro 4D 19BA activeCl 1f.Teleskopausz Uhr sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM776GKB1
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003902240
Sonepar Artikelnummer
121092145
Hersteller Artikelnummer
HM776GKB1
Hersteller Typ
HM776GKB1
Hersteller Artikel Nr.:
HM776GKB1
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Garraumfassungsvermögen:
67 l
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
44.036 kg


