SIEMENS BSHG - Einbaudampfbackofen 4D 21BA hydrolytisch Disp A+ sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS736G3B1
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003902547
Sonepar Artikelnummer
121092147
Hersteller Artikelnummer
HS736G3B1
Hersteller Typ
HS736G3B1
Hersteller Artikel Nr.:
HS736G3B1
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3600 W
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
585 .. 595 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
39.120 kg


