Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbauherd 3D 5BA 71L Uhr A+ schwarz-edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbauherd 3D 5BA 71L Uhr A+ schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE213ABS3

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 11400 W

  • Bauart - einbaufähig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003956380

Sonepar Artikelnummer

121202021

Hersteller Artikelnummer

HE213ABS3

Hersteller Typ

HE213ABS3

Hersteller Artikel Nr.:

HE213ABS3

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

11400 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220 .. 240 V

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

600 .. 604 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.94 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.69 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.94 kWh

Nettovolumen:

71 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

33.523 kg

Backofentyp und Heizart. Einbauherd mit 5_Beheizungsarten:. 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft. Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrüstbar. Design: Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. Vollglas-Innentür. Komfort. LED-Display rot. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Autostart. Metallgriff. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch. Halogenleuchte. Kühlgebläse. Zubehör. 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Fenstertemperatur. 3-fache Türverglasung. Kindersicherung. Technische Info. Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''