SIEMENS BSHG - Einbauherd 3D 5Betriebsarten schwarz-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE510ABS2
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 11400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003839614
Sonepar Artikelnummer
120569344
Hersteller Artikelnummer
HE510ABS2
Hersteller Typ
HE510ABS2
Hersteller Artikel Nr.:
HE510ABS2
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
11400 W
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Ja
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 .. 604 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen-Reinigung:
ohne
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
32.924 kg


