SIEMENS BSHG - Einbauherd 3D 5Betriebsarten Uhr edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE113FBS2
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert - Ja
Höhe - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003858707
Sonepar Artikelnummer
120659268
Hersteller Artikelnummer
HE113FBS2
Hersteller Typ
HE113FBS2
Hersteller Artikel Nr.:
HE113FBS2
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Ja
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 .. 604 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
ohne
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.829 kg


