Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 0G 280L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI82LADD0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 280 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003928899

Sonepar Artikelnummer

121116161

Hersteller Artikelnummer

KI82LADD0

Hersteller Typ

KI82LADD0

Hersteller Artikel Nr.:

KI82LADD0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

280 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

142 kWh

Höhe:

1772 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

246 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

34 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Gefrierleistung:

2.5 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

58.395 kg

Highlights

  • Abmessungen des Gerätes: 1772 x 558 x 548 mm
  • Energieeffizienzklasse¹: D
  • Summe der Volumen der Kaltlager- und Kühlfächer: 246 l
  • Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 34 dB(A) re 1 pW
  • Frischesystem: Frischesystem
  • Integriertes Gefrierfach
  • Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
  • Nettogewicht: 58,4 kg
  • Allgemein

    • Farbe: Nicht zutreffend
    • Türanschlag: Rechts, wechselbar
    • Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
    • Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
    • Bedienelemente: –
    • Energieeffizienz und Verbrauch

      • Energieeffizienzklasse²: D
      • Durchschnittlicher Energieverbrauch (EU 2017/1369): 142 kWh/Jahr
      • Summe der Volumen der Kaltlager- und Kühlfächer: 246 l
      • Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 34 l
      • Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 34 dB(A) re 1 pW
      • Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
      • Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, gemäßigter Temperaturbereich, subtropisch
      • Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz
      • Größe und Gewicht

        • Abmessungen des Gerätes: 1772 x 558 x 548 mm
        • Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
        • Nischenhöhe minimal: 1775 mm
        • Nischenhöhe maximal: 1775 mm
        • Nischenbreite minimal: 560 mm
        • Nischenbreite maximal: 560 mm
        • Nischentiefe: 550 mm
        • Nettogewicht: 58,4 kg
        • Bruttogewicht: 62,8 kg
        • Länge Anschlusskabel: 230 cm
        • Spezifische Funktionen

          • Frischesystem
          • Extrem leise
          • Super Cooling
          • Art des Flaschenhalters: Flaschenablage für 1 Flasche
          • Art des Displays: LED
          • Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
          • Kühlteil

            • Anzahl Ablageflächen im Kühlteil: 4
            • Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil: 3
            • Anzahl Türabsteller im Kühlteil: 5
            • Beleuchtung im Kühlteil: LED
            • Gefrierteil

              • Sternekennzeichnung: 4 Sterne
              • Lagerung bei Stromausfall: 18 h
              • Vernetzung

                • Keine Angaben verfügbar.