Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI22LADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 119 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003920473

Sonepar Artikelnummer

121111275

Hersteller Artikelnummer

KI22LADD1

Hersteller Typ

KI22LADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KI22LADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

119 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

114 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

31.893 kg

Einbau-Kühlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a, SuperGefrieren: ja, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB, Nutzinhalt gesamt: 119 l, Klimaklasse: SN-ST, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Taste: superKühlen, Kühlteil: Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung : 11 h, 1 Gefrierfach mit Klappe, Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, 220 - 240 V, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 1 x Flaschenablage, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale