Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI22LVFE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 874 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003917084

Sonepar Artikelnummer

121025056

Hersteller Artikelnummer

KI22LVFE0

Hersteller Typ

KI22LVFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI22LVFE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

31.284 kg

Einbaukühlschrank, Flachscharnier-Technik, EEK: E, Energieverbrauch 144 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 119 l davon 15 l Gefrierfach, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Türalarm, Flaschenwelle für zwei Flaschen, 1 freshBox, Abmessungen (HxBxT): 87,4x54,1x54,8cm