SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI22L2FE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 144 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003920961
Sonepar Artikelnummer
121025090
Hersteller Artikelnummer
KI22L2FE0
Hersteller Typ
KI22L2FE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI22L2FE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144 kWh
Höhe:
874 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
31.184 kg


