Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L Schlepptür E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI22LNSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 144 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003917107

Sonepar Artikelnummer

121025055

Hersteller Artikelnummer

KI22LNSE0

Hersteller Typ

KI22LNSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI22LNSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

144 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

104 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

43.200 kg

KI22LNSE0 Einbau-Kühlautomat easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 119 l Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör