Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI32LADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 116 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003918098

Sonepar Artikelnummer

121111277

Hersteller Artikelnummer

KI32LADD1

Hersteller Typ

KI32LADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KI32LADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Höhe:

1021 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

132 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1025 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

35.570 kg

Einbau-Kühlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Nutzinhalt gesamt: 147 l, Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l, Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB, Kein Griff, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kältekreislauf, Super-Taste: superKühlen, SuperGefrieren: ja, Ohne Super-Gefrieren, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Kühlteil: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Flaschenwelle für zwei Flaschen, 1 durchgehender Türabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung : 11 h, Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage