Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L Schlepptür E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI32LNSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 145 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003918074

Sonepar Artikelnummer

121025060

Hersteller Artikelnummer

KI32LNSE0

Hersteller Typ

KI32LNSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI32LNSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

145 kWh

Höhe:

1021 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

132 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1025 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.773 kg

KI32LNSE0 Einbau-Kühlautomat easy Installation Schlepptür-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 147 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör