Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI42LADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1221 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003918081

Sonepar Artikelnummer

121094507

Hersteller Artikelnummer

KI42LADD1

Hersteller Typ

KI42LADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KI42LADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1221 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

42.491 kg

Einbau-Kühlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB, Nutzinhalt gesamt: 187 l, Klimaklasse: SN-ST, Design, Kein Griff, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kältekreislauf, Super-Taste: superKühlen, SuperGefrieren: ja, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Kühlteil: Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 durchgehender Türabsteller, 4 Türabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung : 11 h, Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehör, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale