Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI42LVFE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1221 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003908778

Sonepar Artikelnummer

121025064

Hersteller Artikelnummer

KI42LVFE0

Hersteller Typ

KI42LVFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI42LVFE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1221 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

172 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

40.343 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 187 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf superKühlen Ohne Super-Gefrieren Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör