SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI42L2FE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 147 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003920954
Sonepar Artikelnummer
121025092
Hersteller Artikelnummer
KI42L2FE0
Hersteller Typ
KI42L2FE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI42L2FE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147 kWh
Höhe:
1221 mm
Bauart:
vollintegrierbar
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
172 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
39.913 kg


