Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L Schlepptür E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 187L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI42LNSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 147 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003915264

Sonepar Artikelnummer

121111279

Hersteller Artikelnummer

KI42LNSE0

Hersteller Typ

KI42LNSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI42LNSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

147 kWh

Höhe:

1221 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

172 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

38.270 kg

Einbaukühlschrank, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 187 l, Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l, Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg, Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, SuperGefrieren: ja, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB, Lagerzeit bei Störung : 10 h, Kein Griff, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kältekreislauf, Super-Taste: superKühlen, Ohne Super-Gefrieren, Akustischer Türalarm, Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem, 1 freshBox, Gefrierteil, 1 Gefrierfach mit Klappe, Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Türanschlag rechts, wechselbar, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 220 - 240 V, Zubehör, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale