Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 248L. E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 248L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI72LADE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 249 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003876961

Sonepar Artikelnummer

120779908

Hersteller Artikelnummer

KI72LADE0

Hersteller Typ

KI72LADE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI72LADE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

249 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

174 kWh

Höhe:

1578 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

34 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1580 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

56.863 kg

KI72LADE0 SmartCool Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 248 l Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg Energieverbrauch / Jahr: 174 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 16 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine varioShelf 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Flaschenkamm