SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 280L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI82LVFE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 280 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003928882
Sonepar Artikelnummer
121115850
Hersteller Artikelnummer
KI82LVFE0
Hersteller Typ
KI82LVFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI82LVFE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
280 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
177 kWh
Höhe:
1772 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
246 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
34 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
18 h
Gefrierleistung:
2.5 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
56.841 kg


