Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 220L. E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 220L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI51FADE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 238 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003873335

Sonepar Artikelnummer

120779901

Hersteller Artikelnummer

KI51FADE0

Hersteller Typ

KI51FADE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI51FADE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

238 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

139 kWh

Höhe:

1397 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

222 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1400 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

52.825 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 220 l Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage