Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 310L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 310L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI81RADD0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 91 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003928868

Sonepar Artikelnummer

121111280

Hersteller Artikelnummer

KI81RADD0

Hersteller Typ

KI81RADD0

Hersteller Artikel Nr.:

KI81RADD0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91 kWh

Höhe:

1772 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

310 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

57.475 kg

Einbau-Kühlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 91 kWh/a, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB, Nutzinhalt gesamt: 310 l, Klimaklasse: SN-ST, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Taste: superKühlen, Kühlteil, Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar, 2 durchgehender Türabsteller, 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 freshBox, Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehör, 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage