Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L. Schlepptür E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L. Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI21RNSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 150 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003916742

Sonepar Artikelnummer

121025052

Hersteller Artikelnummer

KI21RNSE0

Hersteller Typ

KI21RNSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI21RNSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

150 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

92 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

136 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

28.980 kg

KI21RNSE0 Schlepptür-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 136 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör