Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 165L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 165L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI31R2FE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1021 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003919507

Sonepar Artikelnummer

121025057

Hersteller Artikelnummer

KI31R2FE0

Hersteller Typ

KI31R2FE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI31R2FE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1021 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1025 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

34.582 kg

KI31R2FE0 Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 165 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör