Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 165L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 165L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI31RVFE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 96 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003916933

Sonepar Artikelnummer

121025059

Hersteller Artikelnummer

KI31RVFE0

Hersteller Typ

KI31RVFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KI31RVFE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

96 kWh

Höhe:

1021 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

165 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1025 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.802 kg

Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 165 l Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör