Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 204L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 204L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KI41RADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Höhe - 1221 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003917879

Sonepar Artikelnummer

121111278

Hersteller Artikelnummer

KI41RADD1

Hersteller Typ

KI41RADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KI41RADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Höhe:

1221 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

41.689 kg

Einbau-Kühlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Nutzinhalt gesamt: 204 l, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB, Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a, Klimaklasse: SN-ST, Design, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Taste: superKühlen, Kühlteil, Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 230 cm, 220 - 240 V, Zubehör, 3 x Eierablage