SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank unt. **** 110L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KU22LVFD0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 119 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003933619
Sonepar Artikelnummer
121128958
Hersteller Artikelnummer
KU22LVFD0
Hersteller Typ
KU22LVFD0
Hersteller Artikel Nr.:
KU22LVFD0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
119 kWh
Höhe:
820 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
93 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
598 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
30.552 kg


