SIEMENS BSHG - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KU21RVFE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 93 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003933169
Sonepar Artikelnummer
121128956
Hersteller Artikelnummer
KU21RVFE0
Hersteller Typ
KU21RVFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KU21RVFE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Höhe:
820 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
134 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
598 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
28.516 kg


