SIEMENS BSHG - EinbauMikrowelle 60cm 1000W 5St. 36L schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE732GXB1
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003906484
Sonepar Artikelnummer
121111238
Hersteller Artikelnummer
CE732GXB1
Hersteller Typ
CE732GXB1
Hersteller Artikel Nr.:
CE732GXB1
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
200 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
3100 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Garraumfassungsvermögen:
36 l
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
564 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
26.906 kg


