SIEMENS BSHG - EinbauMikrowelle 60cm 900W 5St. 21L rechts schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BF722R1B1
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003906521
Sonepar Artikelnummer
121111232
Hersteller Artikelnummer
BF722R1B1
Hersteller Typ
BF722R1B1
Hersteller Artikel Nr.:
BF722R1B1
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
200 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1220 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
318 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
15.621 kg


