SIEMENS BSHG - EinbauMikrowelle m.Grill+Heißl. 60cm 900W 5St. 44L sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM585AGS1
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003960493
Sonepar Artikelnummer
121202011
Hersteller Artikelnummer
CM585AGS1
Hersteller Typ
CM585AGS1
Hersteller Artikel Nr.:
CM585AGS1
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
3350 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Garraumfassungsvermögen:
44 l
Grundfarbe der Front:
sonstige
Höhe:
454 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
570 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
36.284 kg


