Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Fachbodenverblendung

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Fachbodenverblendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ66X600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003694534

Sonepar Artikelnummer

120357088

Hersteller Artikelnummer

HZ66X600

Hersteller Typ

HZ66X600

Hersteller Artikel Nr.:

HZ66X600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

HZ66X600 Fachbodenverblendung Material: Edelstahl Maße des Zubehörs (HxBxT): 32 mm x 594 mm x 32 mm Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.