Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Flachkanalbogen 90° vertikal

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Flachkanalbogen 90°  vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ9VDSB2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003890684

Sonepar Artikelnummer

120795648

Hersteller Artikelnummer

HZ9VDSB2

Hersteller Typ

HZ9VDSB2

Hersteller Artikel Nr.:

HZ9VDSB2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.370 kg

90 ° Flachkanalbogen(männlich) in vertikaler Konfiguration mit großem Radius Vertikaler 90 ° Bogen mit großem Radius für Leitungen hinter der Möbelrückwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe) Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)