SIEMENS BSHG - Flachschirmhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI64LB521
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 394 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003979167
Sonepar Artikelnummer
121381717
Hersteller Artikelnummer
LI64LB521
Hersteller Typ
LI64LB521
Hersteller Artikel Nr.:
LI64LB521
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
394 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Anschlusswert:
108 W
Gesamthöhe:
203 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
238 m³/h
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
10.000 kg


