Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 60cm 6Fächer NoFr. 200L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 60cm 6Fächer NoFr. 200L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS29NFWEV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 221 l

  • Nettovolumen - 200 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003888605

Sonepar Artikelnummer

120795644

Hersteller Artikelnummer

GS29NFWEV

Hersteller Typ

GS29NFWEV

Hersteller Artikel Nr.:

GS29NFWEV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

221 l

Nettovolumen:

200 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

600 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

221 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1610 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

57.466 kg

GS29NFWEV weiß NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 200 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Türen weiß, Seitenwände weiß Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi-Airflow-System varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku