Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 60cm NoFr. 6Fächer 200L E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 60cm NoFr. 6Fächer 200L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS29NVWEP

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 221 l

  • Nettovolumen - 200 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003888643

Sonepar Artikelnummer

120779785

Hersteller Artikelnummer

GS29NVWEP

Hersteller Typ

GS29NVWEP

Hersteller Artikel Nr.:

GS29NVWEP

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

221 l

Nettovolumen:

200 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

600 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

221 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1610 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

56.266 kg

Gefrierschrank, NoFrost, EEK: E, Energieverbrauch 221 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 200 l, vertikaler Stangengriff, NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Multi-Airflow-System, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, 9 h Lagerzeit bei Störung, 16 kg Gefriervermögen in 24 Std, Türanschlag rechts, wechselbar, Abmessungen (HxBxT): 161x60x65cm, Farbe: Weiß